Manometru cu glicerină, oțel CrNi, G 1/4 jos, 0 - 250, 0 bar, Ø 63

Cod articol.: 102121
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului Glyzerinmanometer; WIKA Typ: 213.53
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/4 inch
Interval de afișare max. 250 bar
Lungime 63 mm
Lăţime 63 mm
Înălţime 63 mm
Materialul carcasei oțel
Material disc plastic
Diametru disc 63 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 102121
EAN / GTIN 4047322114134
Număr producător 102121
L-Număr L00970 2435
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru cu glicerină, carcasă din oțel CrNi, scală simplă în bar, racord radial în partea inferioară, G 1/4, clasa de calitate. 1, 6, interval de măsurare 0 - 250, 0 bar, Ø 63. Manometru cu tub cu glicerină. Pentru puncte de măsurare cu solicitări dinamice ridicate ale presiunii și vibrații. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/4 AG
  • Tip WIKA: 213,53
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Inel de bordaj: Oțel CrNi, lucios (parte frontală triunghiulară)
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 63 mm
  • Vizieră: Plastic
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 250 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 10 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune