Descrizione:
Filtro a controlavaggio per acqua potabile, certificato DVGW, da 90 µm a 110 µm, R 3/4, PE max. 16 bar, temperatura ambiente. Da 5 °C a 40 °C. Per la filtrazione di acqua potabile e industriale, nonché di acqua di pozzo, di processo e di raffreddamento per impianti di raffreddamento a flusso continuo. Protegge le tubazioni dell’acqua e le parti del sistema ad esse collegate che conducono acqua da malfunzionamenti e danni causati dalla corrosione. Pulizia manuale della cartuccia filtrante mediante risciacquo (eliminazione delle particelle di sporco) a intervalli regolari. Elemento di risciacquo integrato con elementi di aspirazione, leva di risciacquo, manopola per elemento di risciacquo, raccordo per tubo flessibile per l’acqua di risciacquo.
Proprietà:
- A: 80,0 mm
- B: 184,0 mm
- C: 352,5 mm
- DN: 20
- Cassettiera: ottone
- Filettatura: R 3/4
- Tazza con filtro: plastica resistente agli urti
- finezza del filtro: 90 µm
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Valore kvs di portata: 3 m³/h
- ampiezza del passaggio superiore: 110 µm
- Misurazione del valore di portata: in caso di caduta di pressione ∆p = 0,2 bar
- larghezza di passaggio inferiore: 90 µm
- Temperatura massima dell’acqua.: 30 °C
- Temperatura minima dell’acqua.: 5 °C
- Temperatura operativa max.: 0 °C
- Temperatura ambiente max.: 40 °C
- Temperatura ambiente min.: 5 °C