Filtru cu spălare inversă pentru apă potabilă, certificat DVGW, R 3/4

Cod articol.: 101409
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 101409
EAN / GTIN 4047322011822
Număr producător 101409
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Filtru cu spălare inversă pentru apă potabilă, certificat DVGW, de la 90 µm până la 110 µm, R 3/4, PE max. 16 bar, temperatură ambiantă. 5 °C până la 40 °C. Pentru filtrarea apei potabile și industriale, precum și a apei din fântâni, a apei de proces și a apei de răcire pentru sisteme de răcire continuă. Protejează conductele de apă și componentele sistemului de alimentare cu apă conectate la acestea împotriva defecțiunilor și a coroziunii. Curățarea manuală a cartușului filtrant prin spălare inversă (spălarea particulelor de murdărie) la intervale regulate. Element integrat de spălare inversă cu elemente de aspirație, manetă de spălare inversă, mâner rotativ pentru elementul de spălare inversă, racord pentru furtunul de apă de spălare.

Caracteristică:

  • A: 80,0 mm
  • B: 184,0 mm
  • C: 352,5 mm
  • DN: 20
  • Carcasă: alamă
  • Filet: R 3/4
  • Ceașcă cu sită: Plastic rezistent la lovituri
  • Finerete filtru: 90 µm
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Valoarea kvs a debitului: 3 m³/h
  • Lățime liberă superioară: 110 µm
  • Măsurarea debitului: la o cădere de presiune ∆p = 0,2 bar
  • Lățime minimă de trecere: 90 µm
  • Temperatura maximă a apei.: 30 °C
  • Temperatura apei min.: 5 °C
  • Temperatură de funcționare max.: 0 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 40 °C
  • Temperatura ambiantă min.: 5 °C