Filtre à rinçage inversé pour eau potable, certifié DVGW, R 3/4

Réf.: 101409
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 101409
EAN / GTIN 4047322011822
Réf. fabricant 101409
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre à rinçage pour eau potable, certifié DVGW, de 90 µm à 110 µm, R 3/4, PE max. 16 bar, température ambiante. 5 °C à 40 °C. Pour la filtration de l’eau potable et industrielle ainsi que de l’eau de puits, de process et de refroidissement pour les systèmes de refroidissement continu. Protège les conduites d’eau et les éléments du système en contact avec l’eau contre les dysfonctionnements et les dommages causés par la corrosion. Nettoyage manuel de la cartouche filtrante par rinçage à contre-courant (rinçage des particules de saleté) à intervalles réguliers. Élément de rinçage intégré avec éléments d’aspiration, levier de rinçage, poignée tournante pour élément de rinçage, raccord de tuyau pour l’eau de rinçage.

Caractéristique(s):

  • A: 80,0 mm
  • B: 184,0 mm
  • C: 352,5 mm
  • DN: 20
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: R 3/4
  • tasse à tamis: Plastique antichocs
  • finesse du filtre: 90 µm
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Débit Valeur kvs: 3 m³/h
  • Largeur de passage supérieure: 110 µm
  • Mesure du débit: en cas de chute de pression ∆p = 0,2 bar
  • Hauteur libre inférieure: 90 µm
  • Température maximale de l’eau: 30 °C
  • Température minimale de l’eau: 5 °C
  • Température de fonctionnement max.: 0 °C
  • Température ambiante max.: 40 °C
  • Température ambiante min.: 5 °C