Filtro de retrolavado para agua potable, homologado por DVGW, R 3/4

Número de artículo: 101409
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 101409
EAN / GTIN 4047322011822
Número del fabricante 101409
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Filtro de retrolavado para agua potable, homologado por DVGW, de 90 µm a 110 µm, R 3/4, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente. De 5 °C a 40 °C. Para la filtración de agua potable y industrial, así como de agua de pozo, de proceso y de refrigeración para sistemas de refrigeración continua. Protege las tuberías de agua y los componentes del sistema que transportan agua conectados a ellas contra fallos de funcionamiento y daños por corrosión. Limpieza manual del cartucho filtrante mediante retrolavado (eliminación de las partículas de suciedad) a intervalos regulares. Elemento de retrolavado integrado con elementos de aspiración, palanca de retrolavado, maneta giratoria para el elemento de retrolavado, conexión de manguera para el agua de lavado.

Característica:

  • A: 80,0 mm
  • An: 184,0 mm
  • C: 352,5 mm
  • DN: 20
  • Carcasa: latón
  • Rosca: R 3/4
  • Copa de tamiz: Plástico resistente a los choques
  • finura del filtro: 90 µm
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Valor kvs de caudal: 3 m³/h
  • Ancho de paso superior: 110 µm
  • Medición del valor de caudal: con caída de presión ∆p = 0,2 bar
  • Ancho de paso inferior: 90 µm
  • Temperatura máxima del agua.: 30 °C
  • Temperatura mínima del agua.: 5 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 0 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 40 °C
  • Temperatura ambiente mín.: 5 °C