Opis:
Filter za pitno vodo z nazajnim izpiranjem, DVGW-preizkušen, od 90 µm do 110 µm, R 3/4, PE max. 16 bar, temperatura okolice. 5 °C do 40 °C. Za filtriranje pitne in gospodarske vode ter vod iz vodnjakov, procesne in hladilne vode za pretočno hlajenje. Ščiti vodovodne cevi in priključene vodovodne sisteme pred okvarami in poškodbami zaradi korozije. Ročno čiščenje filtrske kartuše z izpiranjem (izpiranje umazanih delcev) v rednih časovnih presledkih. Vgrajen element za nazajno izpiranje s sesalnimi elementi, ročaj za nazajno izpiranje, vrtljiv ročaj za element za nazajno izpiranje, priključek za cev za izpiralno vodo.
Lastnosti:
- A: 80,0 mm
- B: 184,0 mm
- C: 352,5 mm
- DN: 20
- Ohišje: medenina
- Navoj: R 3/4
- sita: ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem
- finičnost filtra: 90 µm
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Pretočni kvs-vrednost: 3 m³/h
- zgornja širina prehoda: 110 µm
- Merjenje pretoka: pri padcu tlaka ∆p = 0,2 bar
- spodnja prehodna širina: 90 µm
- Najvišja temperatura vode: 30 °C
- Temperatura vode min.: 5 °C
- Delovna temperatura maks.: 0 °C
- Najvišja temperatura okolice: 40 °C
- Okoljska temperatura min.: 5 °C