Beschreibung:
Rückspülfilter für Trinkwasser, DVGW-geprüft, von 90 µm bis 110 µm, R 3/4, PE max. 16 bar, Umgebungstemp. 5 °C bis 40 °C. Zur Filtration von Trink- und Brauchwasser sowie von Brunnen-, Prozess- und Kühlwasser für Durchlaufkühlungen. Schützt die Wasserleitungen und die daran anschließenden wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und vor Korrosionsschäden. Manuelle Reinigung der Filterkerze durch Rückspülen (Ausspülen der Schmutzpartikel) in regelmäßigen Abständen. Integriertes Rückspülelement mit Saugelementen, Rückspülhebel, Drehgriff für Rückspülelement, Schlauchanschluss für Spülwasser.
Merkmal:
- A: 80,0 mm
- B: 184,0 mm
- C: 352,5 mm
- DN: 20
- Gehäuse: Messing
- Gewinde: R 3/4
- Siebtasse: schlagfester Kunststoff
- Filterfeinheit: 90 µm
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Durchfluss kvs-Wert: 3 m³/h
- obere Durchlassweite: 110 µm
- Durchflusswertmessung: bei Druckabfall ∆p = 0,2 bar
- untere Durchlassweite: 90 µm
- Wassertemperatur max.: 30 °C
- Wassertemperatur min.: 5 °C
- Betriebstemperatur max.: 0 °C
- Umgebungstemperatur max.: 40 °C
- Umgebungstemperatur min.: 5 °C