Beskrivelse:
Tilbageskylningsfilter til drikkevand, DVGW-testet, fra 90 µm til 110 µm, R 3/4, PE max. 16 bar, omgivelsestemperatur. 5 °C til 40 °C. Til filtrering af drikkevand og brugsvand samt brøndvand, procesvand og kølevand til gennemløbskøling. Beskytter vandrør og tilsluttede vandførende systemdele mod funktionsfejl og korrosionsskader. Manuel rengøring af filterpatronen ved tilbageskylning (udskylning af snavs) med jævne mellemrum. Integreret tilbageskylningselement med sugeelementer, tilbageskylningshåndtag, drejeknap til tilbageskylningselement, slangetilslutning til skyllevand.
Egenskab:
- A: 80,0 mm
- B: 184,0 mm
- C: 352,5 mm
- DN: 20
- Hus: messing
- Gevind: R 3/4
- sigte: slagfast kunststof
- filterfinhed: 90 µm
- Indgangstryk maks.: 16 bar
- Gennemstrømning kvs-værdi: 3 m³/t
- øvre gennemgangsbredde: 110 µm
- Gennemstrømningsværdimåling: ved trykfald ∆p = 0,2 bar
- underste fri højde: 90 µm
- Vandtemperatur maks.: 30 °C
- Vandtemperatur min.: 5 °C
- Driftstemperatur maks.: 0 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 40 °C
- Omgivelsestemperatur min.: 5 °C