{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Najvišji delovni tlak | 16 bar | |
| Serija | multifix | |
| Oznaka proizvajalca | Druckregler »multifix« | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Napajanje | na stisnjen zrak | |
| Izvedba | 2-delna enota za vzdrževanje | |
| Skupna dolžina | 68,8 mm | |
| Celotna širina | 134,1 mm | |
| Celotna višina | 99 mm | |
| Najvišji delovni tlak | 16 bar | |
| Najnižja delovna temperatura | −10 °C | |
| Najvišja delovna temperatura | 60 °C | |
| Vrsta priključka | navojni priključek | |
| Material ohišja | aluminij | |
| Sestoji iz | regulator tlaka; manometri | |
| Premer | 63 mm | |
| Pretok | 8.700 l/min | |
| Delovni tlak od | 0,1 bar | |
| Delovni tlak do | 3 bar | |
| Vrsta priključka, regulator tlaka | navojni priključek | |
| Notranji navoj | 1/2 col | |
| Vrsta izdelka | enota za vzdrževanje |
| Številka izdelka | 100423 | |
| EAN/GTIN | 4047322164283 | |
| Številka proizvajalca | 100423 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |