• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di inserti auricolari, 50 paia uvex xact-fit planet, Modello: 50

Codice art.: 097613 50
Imposta il prezzo 50 paia (1,77 € / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 50 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex xact-fit
Valore SNR (valore di isolamento) 26 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Contenuto 50 paio
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097613 50
EAN / GTIN 4031101499253
Codice del produttore 2124001
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

L'inserto auricolare dalla forma ergonomica con cordoncino regolabile in lunghezza è progettato in maniera da imitare anatomicamente il condotto uditivo e possiede un lato sinistro e uno destro. Gli inserti esercitano una pressione minima permettendone l’uso prolungato. L’inserimento dell’inserto non richiede l’arrotolamento e può essere effettuato anche con i guanti. Cavità per i pollici in materiale riciclato al 100% e confezione in cartone riciclato. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).

Download & documenti

Prodotti correlati