Ochranné ucpávky do uší, sada 50 párů uvex xact-fit planet, Typ: 50

Artiklové číslo: 097613 50
Nastavit cenu 50 páry (CZK 47,96 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 50 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex xact-fit
Kabel k dispozici ano
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky vytvarováno
Obsah pár 50 páry
Barva Zelená
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost M
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 26 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití Jednorázové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097613 50
EAN / GTIN 4031101499253
Číslo výrobce 2124001
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarované ochranné ucpávky do uší s nastavitelnou délkou šňůrky jsou anatomicky tvarované podle zvukovodu a jsou v provedení pro levou a pravou stranu. Minimální tlak umožňuje dlouhodobé nošení. Pro nasazení zátky není nutné smáčknutí ucpávky mezi prsty a je také možné použít rukavice. Tvarovka pro palce je provedena ze 100% recyklovaného materiálu a obal je vyroben z recyklované lepenky. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).