Set de dopuri de urechi, 50 perechi uvex xact-fit planet, Tip: 50

Cod articol.: 097613 50
Setați prețul 50 perechi (1,92 € / 1 pereche)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 50 perechi (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex xact-fit
Culoarea verde
Cordon disponibil da
Materialul dopurilor Poliuretan (PU)
Caracteristicile bușoanelor preformate
Conţinut perechi 50 pereche
Tip produs Dopuri pentru urechi
Dimensiuni M
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 26 dB
Standard EN 352-2
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De unică folosinţă
Categoria de protecție EIP II

Identificare și clasificare

Cod articol 097613 50
EAN / GTIN 4031101499253
Număr producător 2124001
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Dopurile pentru urechi cu formă ergonomică cu şnur reglabil pe lungime sunt create după forma canalului auditiv având o parte dreaptă şi una stângă. Presiunea minimă dezvoltată permite purtarea îndelungată. Dopurile pot fi introduse fără rulare, chiar şi cu mănuşi. Orificiile pentru degetul mare sunt realizate 100% din material reciclat , iar ambalajul este realizat din carton reciclat. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).