Set di inserti auricolari, 50 paia uvex xact-fit multi, Contenuto paia / Dimensione: 50S

Codice art.: 097680 50S
Prezzo set 50 paia (1,89 € / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto paia / Dimensione Prezzo set 50 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex xact-fit
Cordoncino presente
Materiale tappi Elastomeri termoplastici (TPE)
Proprietà slittone presagomate
Contenuto paia 50 paio
Tipo di prodotto Inserti auricolari
Dimensione S
Valore SNR (valore di isolamento) 26 dB
Attenuazione del rumore Es. passiva
Riutilizzo Riutilizzabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097680 50S
EAN / GTIN 4031101799803
Codice del produttore 2124017
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

La forma innovativa con lo straordinario inserto ovale e le spine di fissaggio preformate permettono un inserimento e un’estrazione ottimali. Nessun contatto con gli inserti per un utilizzo igienico. Dopo l’uso, gli inserti possono essere facilmente puliti. Massima comodità di indosso grazie alla ridotta pressione di contatto, anche in caso di utilizzo prolungato. Due misure disponibili per un facile adattamento alla maggior parte dei condotti uditivi. SNR = 26 dB (H = 26 dB, M = 24 dB, L = 22 dB).:
Se la protezione dell’udito viene portata con il cordino appesa al collo in un’area senza rumore, gli inserti auricolari possono essere agganciati, per sicurezza, alle impugnature.

Fornitura:

Comprese custodie per inserti.