• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di inserti auricolari, 50 paia uvex xact-fit multi detec, Contenuto paia / Dimensione: 50S

Codice art.: 097623 50S
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (2,87 € / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto paia / Dimensione Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex xact-fit
Valore SNR (valore di isolamento) 26 dB(A)
Materiale degli inserti TPE
Tipo di prodotto Inserti auricolari riutilizzabili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097623 50S
EAN / GTIN 4066853022220
Codice del produttore 2224027
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

La forma innovativa con lo straordinario inserto ovale e gli steli di fissaggio preformati permettono un inserimento e un’estrazione ottimali. Nessun contatto con gli inserti per un utilizzo igienico. Dopo l’uso, gli inserti possono essere facilmente puliti. Massima comodità di indosso grazie alla ridotta pressione di contatto, anche in caso di utilizzo prolungato. Due misure disponibili per un facile adattamento alla maggior parte dei condotti uditivi. SNR = 26 dB (H = 26 dB, M = 24 dB, L = 22 dB).
Versione rilevabile con clip di metallo e di colore blu per l’identificazione nella produzione.

Fornitura:

Comprese custodie per inserti.