• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Jeu de bouchons antibruit, 50 paires uvex xact-fit planet, Type: 50

Réf.: 097613 50
Fixer le prix 50 paires (2,09 € / 1 paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 50 paires (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex xact-fit
Cordon disponible oui
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons préformé
Contenu Paires 50 paires
Couleur vert
Type de produit bouchon antibruit
Réf. M
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 26 dB
Norme EN 352-2
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation jetable

Identification et classification

Référence article 097613 50
EAN / GTIN 4031101499253
Réf. fabricant 2124001
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Le bouchon antibruit à forme ergonomique avec cordon réglable en longueur est conçu sur le modèle des contours du conduit auditif et possède un côté gauche et un côté droit. Une pression réduite au minimum permet un port de longue durée. Il n’est pas nécessaire de rouler le bouchon pour l’insérer. Son insertion est également possible avec des gants. Les cavités pour les pouces sont fabriquées à partir de matériaux 100% recyclés et l’emballage est en carton recyclé. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).