• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di inserti auricolari HOLEX S, Modello: R500

Codice art.: 097351 R500
copia

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore SNR (valore di isolamento) 37 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Contenuto 500 paio
Imballaggio singoli
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097351 R500
copia
EAN / GTIN 4062406254933
copia
Codice del produttore 097351 R500
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Grazie alla loro forma conica, gli inserti auricolari in poliuretano autoregolante si adattano perfettamente alla conformazione del condotto uditivo garantendo il massimo comfort. La superficie sigillata previene l'accumulo dello sporco.
Di piccole dimensioni per condotti uditivi stretti. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 32 dB).
Ricarica da 500 paia, adatta per tutti i distributori.

Warning:

Uso previsto
  • Per singolo inserimento nel condotto uditivo. La forma conica si adatta ai diversi condotti uditivi.
  • Protegge dai rumori dannosi.
  • Smaltire dopo l’utilizzo.
  • Per garantire un effetto protettivo ottimale, il livello di rumorosità residuo efficace che giunge all’orecchio dell’utilizzatore deve essere compreso tra 70 e 80 dB. Il valore di protezione presunto delle cuffie prescelte può essere calcolato sottraendo la deviazione standard dall’attenuazione media.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Questo prodotto può danneggiarsi a contatto con alcune sostanze chimiche. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al produttore.