• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Komfortní ochranné brýle SecureFit™ 200

Artiklové číslo: 096207 CLEAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SecureFit™
Označení výrobce Komfort-Schutzbrille SecureFit™ 200
Krycí brýle ne
Střih Normální
Označení rámu 3M EN 166 FT CE SF200-Serie
Identifikace výrobce, rám 3M
Barva Transparentní
Referenční standardy, rám EN 166
Mechanická/teplotní odolnost, rám F; T
Druh produktu Celoobličejové ochranné brýle
Označení zorníku 2C-1,2 3M 1 FT
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo 3M
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla F; T
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré
Vlastnosti kotouče Odolné vůči poškrábání; Standardní ochrana proti UV záření
Norma EN 166; EN 170
Kategorie ochrany II
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096207 CLEAR
EAN / GTIN 50051131272526
Číslo výrobce 7100111990
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Jednoduché ochranné brýle, které se vyznačují svou lehkostí, pohodlnému usazení a komfortu nošení bez tlaku na základě technologii rozložení tlaku stranic 3M™. Díky plochým, širokým stranicím nabízí tyto brýle dodatečnou ochranu spánků a postranních očních partií. Pružná a robustní konstrukce.

Norma:

EN 166; EN 170