Komfort védőszemüveg SecureFit™ 200

Cikkszám: 096207 CLEAR
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • UV védelem: Standard
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SecureFit™
Keret jelölése 3M EN 166 FT CE SF200 sorozat
Lencse jelölése 2C-1,2 3M 1 FT
UV védelem Standard
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096207 CLEAR
EAN / GTIN 50051131272526
Gyártó száma 7100111990
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Egyszerű védőszemüveg, melyet könnyű súly, kényelmes és biztonságos elhelyezkedés, valamint szorítás nélküli komfortos viselet jellemez a 3M™ szárszorítás elosztási technológiának köszönhetően. A lapos, széles szárnak köszönhetően a szemüveg további védelmet biztosít a halánték és a szem oldalsó része számára. Rugalmas, de robusztus felépítésű.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek