• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

3M Komfort-Schutzbrille SecureFit™ 200

Artikel-Nr.: 096207 CLEAR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SecureFit™
Herstellerbezeichnung Komfort-Schutzbrille SecureFit™ 200
Überbrille nein
Passform Normal
Rahmenkennzeichnung 3M EN 166 FT CE SF200-Serie
Herstellerkennung Rahmen 3M
Farbe transparent
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen F; T
Produktart Vollsichtschutzbrille
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 3M 1 FT
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe 3M
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe F; T
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Standard UV-Schutz; kratzfest
Norm EN 166; EN 170
Schutzkategorie II
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096207 CLEAR
EAN / GTIN 50051131272526
Herstellernummer 7100111990
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Einfache Schutzbrille, die sich durch ihre Leichtigkeit, einen bequemen und sicheren Sitz sowie durch einen druckfreien Tragekomfort aufgrund der 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie auszeichnet. Durch die flachen, breiten Bügel bietet die Brille zusätzlichen Schutz für Schläfen und seitliche Augenpartien. Flexible aber robuste Bauweise.

Norm:

EN 166; EN 170