Gafas protectoras cómodas SecureFit™ 200

Número de artículo: 096207 CLEAR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Protección UV: Estándar
  • Material lunas: Policarbonato

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SecureFit™
Identificación de la montura 3M EN 166 FT CE serie SF200
Identificación del cristal 2C-1,2 3M 1 FT
Protección UV Estándar
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 096207 CLEAR
EAN / GTIN 50051131272526
Número del fabricante 7100111990
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras sencillas, que se caracterizan por su ligereza, un asiento cómodo y seguro, así como una comodidad de uso sin presiones gracias a la tecnología de distribución de la presión de las patillas 3M™. Gracias a las patillas planas, anchas, las gafas ofrecen una protección adicional para las sienes y las partes laterales de los ojos. Tipo de construcción flexible pero robusto.

Norma:

EN 166; EN 170

Descargas y documentos

Productos adecuados