• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti KX-01A SHADOW 11

Codice art.: 094312 11
Sconto
20,35 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KX
Contenuto 1
Lavaggio Colorati 40 °C
Asciugatura Asciugatura ad aria
Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
EN 388 2111X
Materiale supporto Skay simil-pelle / spandex
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Lunghezza 240 mm
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 11
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094312 11
EAN / GTIN 6942542967974
Codice del produttore KX-01A / SZ.11

Descrizione

Esecuzione:

Guanto protettivo estremamente aderente e leggero con elevatissima traspirabilità. Comfort elevato e buona sensibilità tattile per molteplici possibilità di applicazione nel campo della meccanica di precisione.
  • Materiale di supporto cucito a mano sottilissimo (0,55 mm) per manipolazioni precise.
  • Struttura wavex-grip traspirante sul palmo e sulle dita per una presa migliore e un’ottima protezione dei prodotti.
  • Dorsoin lycra rinforzato per una maggiore libertà di movimento.
  • Utilizzabile su touchscreen.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.