• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Par rukavica KX-01A SHADOW, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094312 7
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir; pojačan pregib palca

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KX
Sadržaj 1
Pranje 40 °C šareno rublje
Sušenje Sušenje na zraku
Funkcija rukavice ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir; pojačan pregib palca
EN 388 2111X
Materijal nosača Sintetička koža / Spandex
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Duljina 240 mm
Boja crna / siva
Veličina rukavice 7
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094312 7
EAN / GTIN 6942542967936
Broj proizvođača KX-01A / SZ.7

Opis

Izvedba:

Izrazito uske i lagane zaštitne rukavice s velikom prozračnosti. Velika udobnost i ugodno nošenje prikladni za raznolike primjene na području fine mehanike.
  • Vrlo tanak (0,55 mm), ručno šivan osnovni dugotrajni materijal za precizne radove.
  • Unutrašnjosti dlanova i vrhovi prstiju wavex-grip strukture za bolju protukliznu zaštitu i optimalnu zaštitu proizvoda.
  • Poleđina dlana ojačana likrom za veću pokretljivost.
  • Mogućnost upravljanja zaslonom osjetljivim na dodir.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.