• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Pirštinių pora KX-01A SHADOW, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094312 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    19,80 € / 1 pora
  • Nuo 12 poros
    16,50 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Temperatūra, įprastas skalbimas 40 °C
Serija KX
Gamintojo pavadinimas KX-01A SHADOW
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 1
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Storis 0,55 mm
EN 388 kodas 2111X
Spalva pilkas; juoda
Skalbimo procedūra įprastas skalbimas
Produkto rūšis pirštinės
Pirštinių dydis 7
Tinkama forma priglud.
Matavimo ribos tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Standartas EN 388
Bazinė medžiaga Spandex
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; be latekso; kvėpuojantis; sustiprintas tarpnykštis; tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 240 mm
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094312 7
EAN / GTIN 6942542967936
Gamintojo numeris KX-01A / SZ.7

Aprašymas

Modelis:

Ypač glaudžiai priglundančios ir lengvos apsauginės pirštinės labai laidžios orui. Didelis komfortas ir malonus jausmas dėvint įvairioms panaudojimo galimybėms tiksliosios mechanikos srityje.
  • Plonas (0,55 mm), rankomis megzta medžiaga tikslesniam darbui.
  • Orui pralaidi wavex-grip struktūra delno pusėje ir ant pirštų užtikrina geresnį sukibimą paimant ir optimalią produkto apsaugą.
  • Pirštinių viršus iš sustiprintos lykros dar didesnei judesių laisvei.
  • Tinka darbui su jutikliniu ekranu.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.