Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Stivale di sicurezza giallo DUNLOP PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY, S5, Numero di scarpa UE: 46

Codice art.: 092918 46
copia
  • Grado di protezione: S5
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio
  • Isolamento dal freddo: fino a -20 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Purofort
Genere da uomo
Grado di protezione S5
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Numero di scarpa UE 46
Tipo di prodotto Stivali di gomma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092918 46
copia
EAN / GTIN 8713197011583
copia
Codice del produttore C462241 GR. 46
copia
Produttore Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Nederland, www.dunlopboots.com

Descrizione

Esecuzione:

Lo stivale di sicurezza leggero PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY possiede un'eccellente aderenzasui terreni accidentati. Pensato per i lavori difficili.
  • Esterno in Purofort®, resistente alle sostanze chimiche.
  • Soletta plantare in PU Basic.
  • Suola esterna in Purofort®, nera.
  • Sistema di ammortizzazione nella zona del tallone.

Uso:

Industria

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA