{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | NIKOLAS | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | marrone | |
| Dimensioni EU | 47 | |
| Genere | da uomo | |
| Normativa | EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191 | |
| Tomaia | Cuoio | |
| Materiale suola | Poliuretano (PU) | |
| Proprietà antiscivolo | si | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
| Suola con protezione antiperforazione | sì | |
| Materiale resistenza antiperforazione | Tessuto | |
| Zona del tallone chiusa | si | |
| Resistenza ai combustibili della suola | si | |
| Caratteristiche antistatiche | si | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | si | |
| Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti | si | |
| Impermeabili | no | |
| Suola esterna scolpita | si | |
| Classe di protezione | S3S | |
| Chiusura | Lacci | |
| Caratteristica scarpa | suitable for orthopaedic insoles; removable footbed; oil-resistant | |
| Esecuzione del codolo | Altezza ginocchio | |
| Tipo di prodotto | Stivale |
| Codice articolo | 092234 47 | |
| EAN / GTIN | 4030839334065 | |
| Codice del produttore | 763411-47 | |
| Produttore/persona responsabile | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |