Chaussures hautes, marron NIKOLAS XXB Mid ESD, S3S, Pointure EU: 47

Réf.: 092234 47
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NIKOLAS
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur marron
Taille EU 47
Sexe Homme
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3S
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible; résistance à l’huile
Type de queue a hauteur de la cheville
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092234 47
EAN / GTIN 4030839334065
Réf. fabricant 763411-47
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Exécution:

Bottines de sécurité business modernes, s’adaptent parfaitement à la tenue de travail. Noyau de semelle réalisé dans le matériau high tech Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.
  • Tige en croûte de cuir résistante.
  • Doublure respirante en cuir.
  • Semelle première en non-tissé doux compatible ESD.
  • Semelle intérieure entière Sportive ESD.
  • Semelle TPU/PU WELLMAXX, BUSINESS.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 40 – 46, livrables dans les pointures UE 40 – 48.