Sztyblety sznurowane brązowe NIKOLAS XXB Mid ESD, S3S, rozmiar butów wg UE: 47

Nr art.: 092234 47
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria NIKOLAS
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Brązowy
Rozmiar UE 47
Rodzaj męska
Norma EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Skóra bydlęca
Materiał podeszwy Poliuretan (PU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Tekstylne
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3S
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Wyjmowana wkładka; Odporność na działanie olejów
Wykonanie chwytu Do kostki
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092234 47
EAN / GTIN 4030839334065
Numer producenta 763411-47
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Ejecución:

Bota de seguridad moderna para el trabajo que encaja perfectamente con un traje. Núcleo de la suela de material de alta tecnología Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Material superior de cuero vacuno resistente.
  • Forro de cuero transpirable.
  • Plantilla de tela no tejida apta para ESD.
  • Plantilla interpuesta Sportive ESD de superficie completa.
  • SuelaTPU/PU WELLMAXX BUSINESS.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 40 – 46, bajo pedido en las tallas UE 40 – 48.