Schnürstiefel braun NIKOLAS XXB Mid ESD, S3S, EU-Schuhgröße: 47

Artikel-Nr.: 092234 47
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NIKOLAS
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe braun
Größe EU 47
Geschlecht Herren
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Rindleder
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Textil
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht nein
profilierte Laufsohle ja
Schutzklasse S3S
Verschluss Senkel
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; herausnehmbares Fußbett; ölresistent
Schaftausführung Knöchelhoch
Produktart Stiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092234 47
EAN / GTIN 4030839334065
Herstellernummer 763411-47
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Ausführung:

Moderner Business Sicherheitsstiefel, passt hervorragend zum Business Outfit. Sohlenkern aus Hightechmaterial Infinergy® von BASF für eine ganzflächige Dämpfung.
  • Obermaterial aus widerstandsfähigem Rindleder.
  • Atmungsaktives Lederfutter.
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle.
  • Ganzflächige Einlegesohle Sportive ESD.
  • PU/PU Sohle WELLMAXX BUSINESS.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 40 – 46, bestellbar in den EU-Größen 40 – 48.