Bota de cordones marrón NIKOLAS XXB Mid ESD, S3S, Número de zapato UE: 47

Número de artículo: 092234 47
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NIKOLAS
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color marrón
Tamaño UE 47
Sexo Caballero
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua no
Suela perfilada sí
Nivel de protección S3S
Cierre Cordones
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Resistente al aceite
Ejecución del mango Altura hasta el tobillo
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092234 47
EAN / GTIN 4030839334065
Número del fabricante 763411-47
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Bota de seguridad moderna para el trabajo que encaja perfectamente con un traje. Núcleo de la suela de material de alta tecnología Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Material superior de cuero vacuno resistente.
  • Forro de cuero transpirable.
  • Plantilla de tela no tejida apta para ESD.
  • Plantilla interpuesta Sportive ESD de superficie completa.
  • SuelaTPU/PU WELLMAXX BUSINESS.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 40 – 46, bajo pedido en las tallas UE 40 – 48.