Visoki delovni čevlji, rjavi NIKOLAS XXB Mid ESD, S3S, Evropska velikost čevlja: 47

Št. art.: 092234 47
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NIKOLAS
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva rjava
Velikost EU 47
Spol Moški
Standard EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Vrhnji material goveje usnje
Material, podplat Poliuretan (PU)
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov da
Material zaščitne kapice Jeklo
Podplat z zaščito pred predrtjem da
Material, zaščita pred prebojem Tekstil
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Brez prodiranja vode vsaj 60 minut Da
Vodotesno Ne
Profiliran zunanji podplat Da
Razred zaščite S3S
Zadrga vezalke
Lastnost čevlja primerno za ortopedske vložke; odstranljiv vložek; odporno na olje
Izvedba držala do gležnjev
Vrsta izdelka delovni škornji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092234 47
EAN/GTIN 4030839334065
Številka proizvajalca 763411-47
Proizvajalec/odgovorna oseba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Izvedba:

Sodoben poslovni varnostni gležnjarji se popolnoma prilegajo poslovni obleki. Jedro podplata iz visokotehnološkega materiala Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje.
  • Vrhnji material iz trpežnega govejega usnja.
  • Zračna usnjena podloga.
  • ESD primeren protipožarni podplat iz mehke koprene.
  • Vložek po celotni površini Sportive ESD.
  • Podplat TPU/PU WELLMAXX BUSINESS.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 40–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 40–48.