Stivale con lacci marrone NIKOLAS XXB Mid ESD, S3S, Numero di scarpa UE: 41

Codice art.: 092234 41
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NIKOLAS
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore marrone
Dimensioni EU 41
Genere da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Cuoio
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo sì
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione sì
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili no
Suola esterna scolpita si
Classe di protezione S3S
Chiusura Lacci
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; removable footbed; oil-resistant
Esecuzione del codolo Altezza ginocchio
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092234 41
EAN / GTIN 4030839334003
Codice del produttore 763411-41
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Moderna calzatura alta di sicurezza Business perfettamente adatta a un abbigliamento professionale. Interno della suola in materiale high-tech Infinergy® della BASF, per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
  • Tomaia in cuoio resistente.
  • Fodera in pelle traspirante.
  • Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.
  • Soletta plantare Sportive ESD.
  • Suola in PU/PU WELLMAXX BUSINESS.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Bilance nelle misure UE 40 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 40 – 48.

Download & documenti