• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Pantaloni MAGNI, nero, Taglia: 50

Codice art.: 091846 50
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

HELLY HANSEN® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HELLY HANSEN®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Come misurare

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091846 50
EAN / GTIN 7040054341684
Codice del produttore 76563_990-C50
Produttore/persona responsabile Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Descrizione

Esecuzione:

La linea di abbigliamento MAGNI è la perfetta fusione tra design moderno e massima funzionalità. Ideali per i lavori pesanti. Particolarmente resistenti grazie ai rinforzi in Cordura® nei punti più sollecitati. Il materiale stretch a 4 vie assicura un'elevata flessibilità e libertà di movimento.
  • Cavallo con chiusura lampo YKK®.
  • Tasche posteriori.
  • Tasche diagonali con chiusura lampo YKK® e tasca rimovibile.
  • Tascone con chiusura lampo e tasca portacellulare impermeabile sulla coscia.
  • Tasca portametro con doppio fondo in CORDURA®.

Pantaloni con orlo della gamba allungabile. Per migliorare il comfort, il ginocchio è preformato e dotato di un tessuto più sottile sul retro.
  • Tasche per ginocchiere rinforzate in CORDURA® e apertura sul lato interno.
  • Certificazione a norma EN 14404 assieme alle ginocchiere n. art. 091803.

Per una maggiore indossabilità la posizione può essere spostata di 5 cm.

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.