Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Salopette Pulsschlag, blu scuro / antracite, Taglia DE: 64

Codice art.: 091172 64
copia
  • Composizione del tessuto: 35% cotone; 65% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 260
  • Lavaggio: Colorati 60 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pulsschlag
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere da uomo
Composizione del tessuto 35% cotone; 65% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 260 g/m2
Lavaggio Colorati 60 °C
Candeggiare non candeggiare
Pulizia chimica Pulizia con percloroetileni
Asciugatura asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore blu scuro / antracite
Dimensione UK 48R
Dimensione US 48/35
Dimensioni ES 60
Dimensioni NL 64
Taglia DE 64
Dimensione FR 60
Dimensione IT 60
Tipo di prodotto Salopette

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091172 64
copia
EAN / GTIN 4053813267647
copia
Codice del produttore 3324 5353-4897-64
copia
Produttore/persona responsabile Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Descrizione

Esecuzione:

Abbigliamento da lavoro di alta qualità fatto con materiali pregiati. Design moderno con dettagli studiati alla perfezione. I diversi elementi catarifrangenti garantiscono una migliore visibilità. I punti di sollecitazione sono muniti di blocchi, per consentire un uso prolungato.
  • Guida lineare ergonomica per una maggiore libertà dei movimenti.
  • Due tasche posteriori con rinforzo in CORDURA®.
  • Tasca portametro e tasca sulla coscia con rinforzo in CORDURA®.
  • Cintura elasticizzata.
  • Ginocchio preformato con zona per il movimento.
  • Tasche di protezione per le ginocchia in CORDURA® riempibili dall'alto, con pateletta.
  • Certificate a norma EN 14404 assieme alle ginocchiere.

Salopette con protezione reni rialzata.
  • Tasca sulla pettorina con rinforzo in CORDURA®.
  • Bretelle elastiche con chiusura di plastica resistente agli urti e al calore.

Nota:

Salopette in combinazione di colori blu royal / nero al n. art. 091171.
Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.
Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.