{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Pulsschlag | |
| Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
| Genere | da uomo | |
| Composizione del tessuto | 35% cotone; 65% poliestere | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 260 g/m2 | |
| Lavaggio | Colorati 60 °C | |
| Candeggiare | non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Pulizia con percloroetileni | |
| Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
| Stanghette | caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C | |
| Colore | blu scuro / antracite | |
| Dimensione UK | 46R | |
| Dimensione US | 46/35 | |
| Dimensioni ES | 58 | |
| Dimensioni NL | 62 | |
| Taglia DE | 62 | |
| Dimensione FR | 58 | |
| Dimensione IT | 58 | |
| Tipo di prodotto | Salopette |
| Codice articolo |
091172 62
copia |
|
| EAN / GTIN |
4053813267630
copia |
|
| Codice del produttore |
3324 5353-4897-62
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |