Set di panni di pulizia industriali extra resistenti Panno singolo, 4 pz., Modello: R

Codice art.: 089186 R
Prezzo set 4 articoli (0,45 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo set 4 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tork exelCLEAN
Denominazione originale prodotto TORK Extra Starke Industrie Reinigungstücher
Colore bianco
Strati 1
Per supporti/distributori W4
Numero unità di confezionamento 4 pz.
Numero panni / stracci per unità di confezionamento 60 pz.
Numero totale di panni/stracci/fogli 240 pz.
Tipo di prodotto Panno
Lunghezza 415 mm
Larghezza 355 mm
Materiale Tessuto
Caratteristiche antistrappo; riutilizzabile; senza fili
Per Agenti altamente aderenti; Detergente; Grassi; Lavori di pulizia; Oli; Sporco; Sporco intenso; solvente
Confezione Scatola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089186 R
EAN / GTIN 7322541183305
Produttore/persona responsabile Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Descrizione

Esecuzione:

La pulizia consiste nella rimozione di macchie e sporcizia da superfici, macchine o utensili mediante l’utilizzo di panni asciutti oppure inumiditi con acqua, solventi o detergenti.
Questo panno extra forte per la pulizia industriale a marchio TORK® è estremamente resistente ed efficace contro lo sporco. Adatto anche a lavori di pulizia di tipo intensivo, sgrassa efficacemente senza fatica e rimuove persino le macchie più ostinate. Può essere usato con la maggior parte dei solventi e protegge allo stesso tempo le mani dal calore e dalle particelle di metallo. Questo panno può essere utilizzato con i distributori di panni singoli Tork per panni per la pulizia piegati, che proteggono le ricariche dallo sporco e consentono il prelievo singolo dei panni riducendone così un consumo eccessivo.
Approfitta dei panni per la pulizia Tork exelCLEAN® in tessuto non tessuto per una maggiore efficienza nel tuo ambiente di lavoro.
Ampio assortimento di panni speciali per la pulizia. Ogni panno è concepito per un uso specifico. Abbinando il relativo distributore igienizzante, sarà possibile contare su un sistema efficiente.

Per:

Distributore 089160 W4.