Lavete de curăţat pentru uz industrial, foarte puternice Lavete de curăţat, 4 bucăți, Tip: R

Cod articol.: 089186 R
Setați prețul 4 bucăți (0,47 € / 1 Abrisse)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 4 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tork exelCLEAN
Denumirea producătorului TORK Extra Starke Industrie Reinigungstücher
Culoarea alb
Straturi 1
recomandat pentru suport/dozator W4
Număr unități de ambalare 4 buc.
Număr lavete/cârpe per unitate de ambalare 60 buc.
Număr total lavete/cârpe/rupturi 240 buc.
Tip produs pânză
Lungime 415 mm
Lăţime 355 mm
Material Material abraziv
Caracteristici Fără scame; odporny na rozerwanie; reutilizabil(ă)
Recomandat pentru Grăsimi; Lucrări de curățare; Murdărie; Murdărire puternică; Organici; Substanţe de lucru puternic aderente; Uleiuri; agenţi de curăţare
Forma de ambalare Pachet

Identificare și clasificare

Cod articol 089186 R
EAN / GTIN 7322541183305
Producător/responsabil Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Descriere

Execuţie:

Curăţarea înseamnă îndepărtarea petelor şi a murdăriei de pe suprafeţe, maşini sau scule, cu ajutorul lavetelor uscate sau umede, cu solvenţi sau cu substanţe de curăţare.
Laveta industrială TORK® ultrarezistentă pentru curăţare are o rezistenţă superioară şi este eficientă împotriva murdăriei. Face faţă şi activităţilor dificile de curăţare, permite degresarea fără efort şi chiar îndepărtarea petelor dificile. Poate fi utilizată cu majoritatea solvenţilor, protejând totodată mâinile împotriva temperaturilor ridicate şi a resturilor metalice. Această lavetă este compatibilă cu dozatoarele Tork de lavete împăturite pentru ştergere şi curăţare, care protejează rezervele împotriva murdăriei şi oferă posibilitatea extragerii bucată cu bucată reducând astfel consumul.
Beneficiați de lavetele de curățare nețesute Tork exelCLEAN® pentru o eficiență maximă în mediul dvs. de lucru.
Gamă largă de lavete speciale pentru ştergere şi curăţare. Fiecare lavetă este concepută pentru o sarcină anume. Cu dozatorul igienizant recomandat, veţi avea parte de un sistem eficient.

Adaptat pentru:

Dozator 089160 W4.