Ekstra kraftige industrirengøringsklude, sæt Enkeltklude, 4 dele, Type: R

Art.-nr.: 089186 R
Sæt pris 4 stykker (DKK 3,57 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 4 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tork exelCLEAN
Producentbetegnelse TORK Extra Starke Industrie Reinigungstücher
Farve hvid
Lag 1
Passer til holder / dispenser W4
Antal emballageenheder 4 stk.
Antal servietter/klude pr. emballageenhed 60 stk.
Samlet antal servietter/klude/stykker 240 stk.
Produkttype Klud
Længde 415 mm
Bredde 355 mm
Materiale Fiber
Egenskaber Fleksible næsebøjler; fnugfri; rivefast
Egnet til Fedtstoffer; Meget fastsiddende snavs; Olier; Rengøringsmiddel; Stærkt klæbende midler; opløsningsmiddel; rengøringsarbejde; smuds
Emballage pakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 089186 R
EAN/GTIN 7322541183305
Producent/ansvarlig person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Betegnelse

Udførelse:

Rengøring er at fjerne pletter og snavs fra overflader, maskiner eller værktøj med klude, der anvendes tørt eller med vand, opløsnings- eller rengøringsmidler.
TORK® ekstra stærk industrirengøringsklud er yderst slidstærk og effektiv over for snavs. Den kan også klare intensive rengøringsopgaver, affedter ubesværet og fjerner selv fastsiddende pletter. Der kan anvendes de fleste opløsningsmidler og beskytter samtidigt hænderne mod varme og metalpartikler. Denne klud passer i Tork enkeltservietdispenseren til foldede tørre- og rengøringsklude, der beskytter efterfyldspakkerne mod snavs, muliggør udtagning af enkelte ark og dermed reducerer energiforbruget.
Drag fordel af de ikke-vævede Tork exelCLEAN®-rengøringsklude og opnå maksimal effektivitet i dit arbejdsmiljø.
Bredt udvalg af specialklude til gulvvask og rengøring. Hver klud er udviklet til en speciel opgave. Med den passende hygiejnedispenser får du et effektivt system.

Passer til:

Dispenser 089160 W4.