Rengöringsduk, extra kraftig Enkeldukar, 4 delar, Typ: R

Article no.: 089186 R
Set price 4 stykker (NOK 5,93 / 1 Abrisse)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
81 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Set price 4 stykker (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Tork exelCLEAN
Tillverkarens beteckning TORK Extra Starke Industrie Reinigungstücher
Färg vit
Lager 1
passar till hållare/dispenser W4
Antal förpackningsenheter 4 St.
Antal dukar/trasor per förpackningsenhet 60 St.
Totalt antal dukar/trasor/avrivningar 240 St.
Produktslag Duk
Längd 415 mm
Bredd 355 mm
Material Nylonduk
Egenskaper luddfri; rivtålig; återanvändbar
Lämplig för Fett; Kraftig nedsmutsning; Oljor; Starkt vidhäftande arbetssubstanser; lösningsmedel; rengöringsarbeten; rengöringsmedel; smuts
Förpackningstyp pack

Identification & Classification

Artikkelkode 089186 R
EAN / GTIN 7322541183305
Manufacturer/responsible person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Beskrivelse

Utförande:

Rengöring innebär borttagning av fläckar och smuts från ytor, maskiner eller verktyg med dukar som används torra eller med vatten, lösningsmedel eller rengöringsmedel.
TORK® Extra Starka industrirengöringsduk är ytterst slitstark och effektiv mot smuts. Den klarar även intensivt rengöringsarbete, avfettar utan problem och tar också bort hårdnackade fläckar. Den kan användas med de flesta lösningsmedel och skyddar samtidigt händerna mot värme och metallpartiklar. Duken passar till Tork enkelduksautomat för vikta tork- och rengöringsdukar som skyddar påfyllningsförpackningarna mot smuts och gör det möjligt att ta ut en duk i sänder och på så sätt minska förbrukningen.
Dra nytta av Tork exelCLEAN® fiberrengöringsdukar för maximal effektivitet i din arbetsmiljö.
Brett sortiment av specialdukar för avtorkning och rengöring. Varje duk är utformad för en speciell uppgift. Tillsammans med en passande hygiendispenser får du ett effektivt system.

Passar till:

Dispenser 089160 W4.

Downloads & documents

Suitable products