Extra silná priemyselná čistiaca utierka, súprava Jednotlivé utierky, 4 kusov, Typ: R

Č. pol.: 089186 R
Nastavte cenu 4 kusy (0,47 € / 1 Abrisse)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 4 kusy (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Tork exelCLEAN
Označenie výrobcu TORK Extra Starke Industrie Reinigungstücher
Farba biela
Vrstvy 1
Vhodné pre držiak/dávkovač W4
Počet obalových jednotiek 4 kus
Počet utierok/handričiek na jednu obalovú jednotku 60 kus
Celkový počet utierok/handričiek/odtrhávacích listov 240 kus
Druh produktu Tkanina
Dĺžka 415 mm
Šírka 355 mm
Materiál Rúno
Vlastnosti bez uvoľňovania vlákien; na opakované použitie; odolný proti roztrhnutiu
Vhodné pre Oleje; Silne adhézne pracovné materiály; Silné znečistenia; Tuky; rozpúšťadlo; Čistiace prostriedky; čistiace práce; špina
Forma balenia balenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 089186 R
EAN/GTIN 7322541183305
Výrobca/zodpovedná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Popis

Prevedenie:

Čistenie znamená odstránenie škvŕn a nečistôt z povrchov, strojov alebo náradia pomocou utierok použitých nasucho alebo namočených vo vode, rozpúšťadle alebo čistiacom prostriedku.
Extra silná priemyselná čistiaca utierka TORK® Extra Strong je mimoriadne odolná a účinná proti nečistotám. Vydrží aj intenzívne čistenie, bez námahy odmasťuje a odstraňuje aj odolné škvrny. Môže sa používať s väčšinou rozpúšťadiel a zároveň chráni ruky pred teplom a kovovými časticami. Táto utierka sa hodí do zásobníkov na skladané utierky a čistiace utierky Tork, ktoré chránia náplne pred znečistením a umožňujú vybrať jednu utierku, čím sa znižuje spotreba.
Využite výhody netkaných čistiacich utierok Tork exelCLEAN® pre maximálnu účinnosť vo vašom pracovnom prostredí.
Široká ponuka špeciálnych utierok na utieranie a čistenie. Každá utierka má svoje špeciálne využitie. S vhodným hygienickým dávkovačom získate účinný systém.

Vhodné pro:

Dávkovač 089160 W4.