Jeu de serviettes de nettoyage industrielles ultra-résistantes Chiffons individuels, 4 pièces, Type: R

Réf.: 089186 R
Fixer le prix 4 unités (0,48 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 4 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tork exelCLEAN
Référence fabricant TORK Extra Starke Industrie Reinigungstücher
Couleur blanc
Epaisseurs 1
Pour porte-rouleau/distributeur W4
Nombre d’unités d’emballage 4 pc.
Nombre de serviettes/chiffons par unité d’emballage 60 pc.
Nombre total de serviettes/chiffons/feuilles détachables 240 pc.
Type de produit chiffon
Longueur 415 mm
Largeur 355 mm
Matériau Nylon
Caractéristiques Réutilisable; résistant au déchirement; sans peluches
Pour Agents hautement adhérents; Fortes salissures; Graisses; Huiles; produit de nettoyage; saletés; sovant; travaux de nettoyage
Conditionnement pack

Identification et classification

Référence article 089186 R
EAN / GTIN 7322541183305
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
Le chiffon de nettoyage industriel ultra-résistant TORK® est extrêmement résistant et efficace contre les saletés. Il est idéal pour les tâches de nettoyage intensives, dégraisse sans effort et élimine même les taches incrustées. Il peut être utilisé avec la plupart des solvants et protège les mains de la chaleur et des particules métalliques. Ce chiffon est compatible avec les distributeurs Tork pour serviettes d’essuyage et de nettoyage pliées, qui protègent les recharges des salissures, permettent le prélèvement feuille à feuille et réduisent ainsi la consommation.
Utilisez les lingettes de nettoyage en non-tissé Tork exelCLEAN® pour une efficacité maximale dans votre environnement de travail.
Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.

Adapté(s) pour:

Distributeur 089160 W4.