Erittäin lujat pyyhintäliinat teollisuuskäyttöön Yksittäisliinat, 4-osainen, Tyyppi: R

Tuote nro.: 089186 R
Aseta hinta 4 kappaleet (0,56 € / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Aseta hinta 4 kappaleet (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Tork exelCLEAN
Valmistajamerkintä TORK Extra Starke Industrie Reinigungstücher
Väri valkoinen
Kerroksia 1
Sopii pitimelle/annostelijalle W4
Pakkausyksiköiden lukumäärä 4 kpl
Liinojen/pyyhkeiden lukumäärä pakkausyksikköä kohti 60 kpl
Liinojen/pyyhkeiden/arkkien kokonaismäärä 240 kpl
Tuotetyyppi liina
Pituus 415 mm
Leveys 355 mm
Materiaali Huopa
Ominaisuudet nukkaton; repeämän kestävä; uudelleenkäytettävä
Soveltuu Likaa; Liuottimet; Puhdistustoimet; Raskasta likaa; Rasvat; Vahvasti tarttuvat aineet; puhdistusaine; Öljyt
Pakkausmuoto Pakkaa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 089186 R
EAN / GTIN 7322541183305
Valmistaja/vastuuhenkilö Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Kuvaus

Malli:

Puhdistamisella tarkoitetaan tahrojen ja lian poistamista pinnoillta, koneista tai työkaluista liinoilla, joita käytetään kuivina tai veden, liuotin- tai puhdistusaineiden kanssa.
Erittäin luja teollisuuskäyttöön soveltuva Tork®-puhdistusliina kestää kulutusta ja poistaa lian tehokkaasti. Se kestää myös intensiivisissä puhdistustöissä, irrottaa vaivattomasti rasvaa ja poistaa pinttyneetkin tahrat. Sitä voidaan käyttää useimpien liuottimien kanssa, ja se suojaa samalla käsiä kuumuudelta ja metallihiukkasilta. Liina sopii arkitettujen pyyhkeiden/liinojen Tork -annostelijaan, joka suojaa täyttöpakkauksia lialta ja annostelee yhden pyyhkeen kerrallaan, mikä vähentää kulutusta
Hyödy Tork exelCLEAN® -kuitukangaspuhdistusliinoista, sillä ne takaavat maksimaalisen tehokkuuden työympäristössäsi.
Laaja valikoima eriskoisliinoja pyyhkimiseen ja puhdistamiseen. Jokainen liina on tarkoitettu tiettyyn tarkoitukseen. Sopivan hygienia-annostelijan avulla toteutat tehokkaan järjestelmän.

Sopii:

Annostelija 089160 W4.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet