{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Serija | Tork exelCLEAN | |
| Oznaka proizvođača | TORK Extra Starke Industrie Reinigungstücher | |
| Boja | bijela | |
| Položaji | 1 | |
| Prikladno za držač/dozator | W4 | |
| Broj jedinica pakiranja | 4 kom. | |
| Broj maramica/krpa po jedinici pakiranja | 60 kom. | |
| Ukupan broj maramica/krpa/otkidanja | 240 kom. | |
| Vrsta proizvoda | Krpa | |
| Duljina | 415 mm | |
| Širina | 355 mm | |
| Materijal | Filc | |
| Karakteristike | bez mucica; otporan na suzu; ponovno upotrebljiva | |
| Prikladno za | Masti; Snažna onečišćenja; Sredstva za čišćenje; Ulja; Visoko prijanjajući agenti; prljavština; radovi čišćenja; sredstvo za otapanje | |
| Oblik pakiranja | najlonska vrećica |
| Broj artikla | 089186 R | |
| EAN / GTIN | 7322541183305 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com |