• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pressa manuale a ginocchiera, Modello: 16

Codice art.: 086760 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 16
Potenza di spinta a corsa lunga 24 kN
Potenza di spinta a corsa corta 32 kN
Lunghezza della corsa lunga 0 mm - 58 mm
Lunghezza della corsa corta 0 mm - 25 mm
Profondità arco 160 mm
Altezza montato 100 mm - 320 mm
Foro di alloggiamento nello slittone 15 H 7 mm
Larghezza piano 325 mm
Profondità piano 230 mm
Scanalatura a T a norma DIN 650 2 pz. Dim. 10
Altezza senza leva manuale 710 mm
Larghezza superiore appoggio 300 mm
Profondità superficie di appoggio 420 mm
Peso 79 kg
Tipo di prodotto Pressa a ginocchiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086760 16
EAN / GTIN 2050001743749
Codice del produttore A4001.001
Produttore/persona responsabile GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo cavo e robusto in ghisa con ampia superficie di appoggio. Base di appoggio con 4 fori per il fissaggio sul banco da lavoro, ecc. La slitta di alloggiamento della pinza automatica scorre senza gioco in una guida prismatica e può essere regolata in altezza. Inoltre, è possibile regolare l’altezza della corsa della pressa (corsa dello slittone) mediante la vite di regolazione. Sul banco d’appoggio sono presenti scanalature a T di 10 mm per il fissaggio dei dispositivi di serraggio del pezzo.
Con perni a leva articolata intercambiabili per una diversa potenza di spinta a corse diverse (vedi tabella).

Uso:

Per lavori di incisione, chiodatura, rifilatura e fustellatura e per la curvatura, pressatura e inserimento a pressione.

Verniciatura:

Grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Presse manuali a leva con supporto dell’aria disponibili nello shop online al n. art. 086761.

Download & documenti

Prodotti correlati