• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Pressa manuale a ginocchiera, Modello: 12

Codice art.: 086760 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sporgenza 120 mm
Altezza senza leva manuale 500 mm
Numero di cave a T secondo DIN 650 1
Dimensione scanalatura a T 10
Lunghezza della corsa corta 23 mm
Potenza di spinta a corsa corta 20
Lunghezza della corsa lunga 45 mm
Potenza di spinta a corsa lunga 16
Larghezza piano 200 mm
Profondità piano 170 mm
Peso 32 kg
Larghezza superficie di appoggio 180 mm
Profondità superficie di appoggio 310 mm
Foro di alloggiamento nello slittone 10 H 7 mm
Altezza di montaggio 240 mm
Tipo di prodotto Pressa a ginocchiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086760 12
EAN / GTIN 2050001742469
Codice del produttore A3001.001
Produttore/persona responsabile GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo cavo e robusto in ghisa con ampia superficie di appoggio. Base di appoggio con 4 fori per il fissaggio sul banco da lavoro, ecc. La slitta di alloggiamento della pinza automatica scorre senza gioco in una guida prismatica e può essere regolata in altezza. Inoltre, è possibile regolare l’altezza della corsa della pressa (corsa dello slittone) mediante la vite di regolazione. Sul banco d’appoggio sono presenti scanalature a T di 10 mm per il fissaggio dei dispositivi di serraggio del pezzo.
Con perni a leva articolata intercambiabili per una diversa potenza di spinta a corse diverse (vedi tabella).

Uso:

Per lavori di incisione, chiodatura, rifilatura e fustellatura e per la curvatura, pressatura e inserimento a pressione.

Verniciatura:

Grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Presse manuali a leva con supporto dell’aria disponibili nello shop online al n. art. 086761.