Ruční pákový lis, Typ: 16

Artiklové číslo: 086760 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086760 16
EAN / GTIN 2050001743749
Číslo výrobce A4001.001
Výrobce/odpovědná osoba GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Popis

Provedení:

Stabilní, dutý korpus s velkou základnou. Podnož se čtyřmi otvory pro upevnění na pracovní stůl apod. Upínací beran lisu se pohybuje bez vůle v hranolovém vodítku a lze nastavovat jeho výšku. Kromě toho lze seřizovacím šroubem nastavit zdvih lisu (tlačného prvku) na požadovanou výšku. Na stole jsou drážky T 10 mm pro připevnění zařízení pro upnutí obrobku.
S přestavitelným svorníkem lomené páky pro různé tlaky při odlišném zdvihu (viz tabulka).

Použití:

Pro lisování matric, nýtování, pěchování a vysekávání, k ohýbání, stlačování a zalisovávání.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Ruční pákové lisy se vzduchovou podporou v e-shopu k dispozici pod č. 086761.