Prensa de palanca acodada manual, Tipo: 16

Número de artículo: 086760 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance del brazo 160 mm
Altura sin palanca de mano 710 mm
Número de ranuras en T según DIN 650 2
Tamaño de ranura en T 10
Longitud de carrera corta 25 mm
Presión estática para carrera corta 32
Longitud de carrera larga 58 mm
Presión estática para carrera larga 24
Mesa anchura 325 mm
Mesa profundidad 230 mm
Peso 79 kg
Superficie de la base anchura 300 mm
Superficie de base profundidad 420 mm
Perforación de asiento en el empujador 15 H 7 mm
Altura de montaje 320 mm
Tipo de producto Prensa de palanca articulada

Identificación y clasificación

Número de artículo 086760 16
EAN / GTIN 2050001743749
Número del fabricante A4001.001
Fabricante/responsable GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de fundición hueco, estable, con gran superficie de apoyo. Columna soporte con 4 taladros para fijación al banco de trabajo, etc. El carro en el que se asienta la herramienta de compresión se desplaza sin holgura en una guía prismática y puede regularse en altura. Además, la carrera de prensa (carrera del pisador) se puede ajustar a la altura de elevación deseada por medio de un tornillo de regulación. En la mesa de apoyo están dispuestas ranuras en T de 10 mm para la fijación de dispositivos de sujeción de piezas de trabajo.
Con perno de palanca articulada desmontable para diferentes presiones estáticas con carreras distintas (ver tabla).

Aplicación:

Para trabajos de estampado, remache, recalcado y corte, así como para doblar, comprimir y prensar.

Lacado:

Gris claro RAL 7035.

Nota:

Prensas de palanca manual con apoyo neumático en la tienda en línea disponible en el n.° 086761.