{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza corsa | 6 mm - 46 mm | |
| Pressione di esercizio | 2 bar - 7 bar | |
| Forza di pressione massima | 4 kN | |
| Profondità arco | 120 mm | |
| Altezza montato | 73 mm - 240 mm | |
| Foro di alloggiamento nello slittone | ⌀ 10 H7 mm | |
| Larghezza piano | 200 mm | |
| Profondità piano | 169 mm | |
| Filettatura di raccordo aria compressa | 1/4 pollici | |
| Altezza senza leva manuale | 678 mm | |
| Larghezza superiore appoggio | 340 mm | |
| Profondità superficie di appoggio | 260 mm | |
| Peso | 36 kg | |
| Tipo di prodotto | Pressa a ginocchiera |
| Codice articolo | 086761 4 | |
| Codice del produttore | 4KN HKP/L DS/31766 | |
| Produttore/persona responsabile | GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de |