Presse à genouillère manuelle, Type: 16

Réf.: 086760 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux 160 mm
Hauteur sans levier 710 mm
Nombre de rainures en T suivant DIN 650 2
Taille rainure en T 10
Longueur course courte 25 mm
Pression pour course courte 32
Longueur course longue 58 mm
Pression pour course longue 24
Largeur socle 325 mm
Profondeur table 230 mm
Poids 79 kg
Largeur surface de base 300 mm
Prof. surface de base 420 mm
Alésage sur coulisseau 15 H 7 mm
Hauteur de montage 320 mm
Type de produit presses à genouillère

Identification et classification

Référence article 086760 16
EAN / GTIN 2050001743749
Réf. fabricant A4001.001
Fabricant/personne responsable GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Description

Exécution:

Corps robuste creux en fonte avec grande base. Pied fixe avec 4 alésages pour fixation sur l’établi, etc. Le chariot de la presse fonctionne sans jeu dans un guidage prismatique et peut être réglé en hauteur. En outre, la course de la presse (course de coulisseau) peut être réglée à la hauteur désirée à l’aide d’une vis de réglage. La table de travail comporte des rainures en T de 10 mm pour fixer les dispositifs de serrage de pièces.
Avec axe de genouillère réversible pour différentes pressions avec une course différente (voir tableau).

Utilisation:

Pour travaux d’estampage, de rivetage, de compression et d’emboutissage ainsi que pour plier, presser et comprimer.

Coloris:

Gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Presses à levier avec assistance pneumatique disponibles dans l’eShop sous le code art. 086761.