{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip | 16 | |
| Tlačna sila kod dugog hoda | 24 kN | |
| Tlačna sila kod kratkog hoda | 32 kN | |
| Duljina dugog hoda | 0 mm - 58 mm | |
| Duljina kratkog hoda | 0 mm - 25 mm | |
| Istovar | 160 mm | |
| Ugradbena visina | 100 mm - 320 mm | |
| Prihvatna rupa u kliznom nosaču | 15 H 7 mm | |
| Širina stola | 325 mm | |
| Dubina stola | 230 mm | |
| T-utor prema DIN 650 | 2 kom. vel. 10 | |
| Visina bez ručne poluge | 710 mm | |
| Širina osnovne površine | 300 mm | |
| Dubina osnovne površine | 420 mm | |
| Težina | 79 kg | |
| Vrsta proizvoda | Preša s koljenastom polugom |
| Broj artikla | 086760 16 | |
| EAN / GTIN | 2050001743749 | |
| Broj proizvođača | A4001.001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de |