{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | 16 | |
| Nyomóerő hosszú löketnél | 24 kN | |
| Nyomóerő rövid löketnél | 32 kN | |
| Lökethossz nagy | 0 mm - 58 mm | |
| Lökethossz kicsi | 0 mm - 25 mm | |
| Kinyúlás | 160 mm | |
| Beépítési magasság | 100 mm - 320 mm | |
| Felfogó menet a nyomórúdban | 15 H 7 mm | |
| Asztal szélessége | 325 mm | |
| Asztal mélysége | 230 mm | |
| T-hornyok DIN 650 szerint | 2 db 10 méret | |
| Magasság kar nélkül | 710 mm | |
| Alapterület szélesség | 300 mm | |
| Alapterület mélység | 420 mm | |
| Súly | 79 kg | |
| Termék fajtája | Karos prés |
| Cikkszám | 086760 16 | |
| EAN / GTIN | 2050001743749 | |
| Gyártó száma | A4001.001 | |
| Gyártó/felelős személy | GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de |